Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDFOS MAGNA3 F Umwälzpumpe 65-60 F PN 6/10, 340 mm, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRUNDFOS MAGNA3 F Umwälzpumpe 65-60 F PN 6/10, 340 mm, 230 V
GRUNDFOS MAGNA3 F Umwälzpumpe 65-60 F PN 6/10, 340 mm, 230 V
Artikel-Nr.:
     2172-39288
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     97924295
EAN/GTIN:
     5710626497546
Suchbegriffe:
Heizungspumpe
Heizungsumwälzpumpe
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
GRUNDFOS MAGNA3 F Umwälzpumpe 65-60 F PN 6/10, 340 mm, 230 V

GRUNDFOS Elektr. geregelte Umwälzpumpe
MAGNA3_65-60F PN6/10 340mm 1x230V DE
Elektr. geregelte Umwälzpumpe MAGNA3_65-60F PN6/10 340mm 1x230V DEGRUNDFOS
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe, elektronisch geregelt, Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.20 Best in Class Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften: - Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D) - Hocheffizienz-EC-Permanentmagnet- motortechnologie - Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.17 - Regelungsarten: Konstantdruck / Fest- drehzahl / Proportionaldruck / Konstanttemperatur - Integrierter Motorvollschutz - Wärmedämmschalen gem. EnEV im Liefer- umfang ( nur bei Einzelpumpen ) - Automatische Sollwerteinstellung durch AutoAdapt-Funktion - Integrierter Trockenlaufschutz - Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch FlowLimit-Funktion - Integrierte Wärmemengenerfassung - Anbindung an die Gebäudeleittechnik durch Einsteckmodule im Klemmen- kasten - Betriebs- und Störmeldung - Kommunikationsmöglichkeiten analog/ digital: 2xDO / 3xDI / 1xAI - Erfassung der Betriebshistorie - Bedienung über TFT-Display und Soft- touch-Tastatur - Automatische Sollwerteinstellung inkl. Volumenstrombegrenzung durch FlowAdapt-Funktion - Haftungsübernahmevereinbarung 5 Jahre Garantie - Einstell- und Auslesemöglichkeiten mittels optionalem Diagnose- und Fernbediengerät Grundfos GO - 5 Jahre Garantie durch Einsendung des mittels Grundfos GO erstellten Inbetriebnahmeprotokolls - Betriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/ Reserve/Parallel - Kommunikation Pumpenköpfe einer Doppelpumpe oder von 2 Einzelpumpen drahtlos Fördermedium: Fördermedium: Wasser Medientemperaturbereich: -10 .. 110 Celsius Medientemperatur während des Betriebs: 60 Celsius Dichte: 983.2 kg/m3 Technische Daten: Nennförderstrom: 21.01 m3/h Nennförderhöhe: 4.036 m Temperaturklasse: 110 Zulassungen: CE,VDE Werkstoffe: Pumpengehäuse: Grauguß Pumpengehäuse: EN-GJL-250 Pumpengehäuse: ASTM A48-250B Laufrad: PES mit 30 % Glasfaseranteil Installation: Umgebungstemperatur: 0 .. 40 Celsius Max. Betriebsdruck: 10 bar Anschluss: DIN Nennweite: DN 65 Nenndruck: PN 6/10 Einbaulänge: 340 mm Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 20 .. 355 W Netzfrequenz: 50 / 60 Hz Nennspannung [V]: 1 x 230 V Maximale Stromaufnahme: 0.22 .. 1.64 A Schutzart (gemäß IEC 34-5): X4D Wärmeklasse (IEC 85): F Sonstiges: Energieeffizienzindex (EEI): 0.17 Nettogewicht: 20.5 kg Bruttogewicht: 22.8 kg Versandvol.: 0.057 m3 Herkunftsland: DE Zolltarif Nr.: 84137030 Environmental approvals: WEEE
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe, elektronisch geregelt, Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.20 Best in Class Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften: - Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D) - Hocheffizienz-EC-Permanentmagnet- motortechnologie - Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.17 - Regelungsarten: Konstantdruck / Fest- drehzahl / Proportionaldruck / Konstanttemperatur - Integrierter Motorvollschutz - Wärmedämmschalen gem. EnEV im Liefer- umfang ( nur bei Einzelpumpen ) - Automatische Sollwerteinstellung durch AutoAdapt-Funktion - Integrierter Trockenlaufschutz - Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch FlowLimit-Funktion - Integrierte Wärmemengenerfassung - Anbindung an die Gebäudeleittechnik durch Einsteckmodule im Klemmen- kasten - Betriebs- und Störmeldung - Kommunikationsmöglichkeiten analog/ digital: 2xDO / 3xDI / 1xAI - Erfassung der Betriebshistorie - Bedienung über TFT-Display und Soft- touch-Tastatur - Automatische Sollwerteinstellung inkl. Volumenstrombegrenzung durch FlowAdapt-Funktion - Haftungsübernahmevereinbarung 5 Jahre Garantie - Einstell- und Auslesemöglichkeiten mittels optionalem Diagnose- und Fernbediengerät Grundfos GO - 5 Jahre Garantie durch Einsendung des mittels Grundfos GO erstellten Inbetriebnahmeprotokolls - Betriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/ Reserve/Parallel - Kommunikation Pumpenköpfe einer Doppelpumpe oder von 2 Einzelpumpen drahtlos
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe,
elektronisch geregelt,
Energieeffizienzindex (EEI) <= 0.20
Best in Class
Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
- Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D) -
Hocheffizienz-EC-Permanentmagnet-
motortechnologie -
Energieeffizienzindex (EEI) <= 0.17 -
Regelungsarten: Konstantdruck / Fest-
drehzahl / Proportionaldruck /
Konstanttemperatur - Integrierter
Motorvollschutz - Wärmedämmschalen gem.
EnEV im Liefer- umfang ( nur bei
Einzelpumpen ) - Automatische
Sollwerteinstellung durch
AutoAdapt-Funktion - Integrierter
Trockenlaufschutz - Einstellbare
Volumenstrombegrenzung durch
FlowLimit-Funktion - Integrierte
Wärmemengenerfassung - Anbindung an die
Gebäudeleittechnik durch Einsteckmodule
im Klemmen- kasten - Betriebs- und
Störmeldung -
Kommunikationsmöglichkeiten analog/
digital: 2xDO / 3xDI / 1xAI - Erfassung
der Betriebshistorie - Bedienung über
TFT-Display und Soft- touch-Tastatur -
Automatische Sollwerteinstellung inkl.
Volumenstrombegrenzung durch
FlowAdapt-Funktion -
Haftungsübernahmevereinbarung 5 Jahre
Garantie - Einstell- und
Auslesemöglichkeiten mittels optionalem
Diagnose- und Fernbediengerät Grundfos
GO - 5 Jahre Garantie durch Einsendung
des mittels Grundfos GO erstellten
Inbetriebnahmeprotokolls -
Betriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/
Reserve/Parallel - Kommunikation
Pumpenköpfe einer Doppelpumpe oder von
2 Einzelpumpen drahtlos
Weitere Suchbegriffe: grundfos heizungspumpe 65- 120, heizungspumpe grundfos, heizungspumpe, Grundfos, Serie 100, Nassläufer-Pumpen, integrierter elektrischer Drehzahlumschaltung, Einsatz in Umwälzanlagen, variablem Förderstrom, konzipiert, Heizungsumwälzpumpen, Energieeffizienzklasse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.530,78*
€ 1.665,78*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.593,65*
€ 1.734,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.649,50*
€ 1.779,87*
€ 5,95*
ab € 1.675,01*
€ 1.811,09*
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 1.862,41*
€ 1.992,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.992,55*
€ 2.371,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.968,74*
€ 2.342,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.897,30*
€ 2.257,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.873,49*
€ 2.229,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.862,41*
€ 2.216,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.