Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL Strangabsp.ventil Kombi-3-Plus 3/4" Vorlauf, AG mit Überwurfmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HONEYWELL Strangabsp.ventil Kombi-3-Plus 3/4" Vorlauf, AG mit Überwurfmutter
HONEYWELL Strangabsp.ventil Kombi-3-Plus 3/4" Vorlauf, AG mit Überwurfmutter
Artikel-Nr.:
     2172-39096
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V5000X0020
EAN/GTIN:
     4029289008862
Suchbegriffe:
Strangabsperrventil
HONEYWELL Strangabsp.ventil Kombi-3-Plus 3/4" Vorlauf,
AG mit Überwurfmutter

Resideo Strangabsperrventil Kombi-3-Plus
rot, für den Vorlauf, Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing. Generelle Entleerung und Differenzdruckmessung mittels Adapter über das Oberteil, keine Anbauteile am Ventilgehäuse. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch Doppel-O- Ring, PTFE-Sitzabdichtung. Außengewinde flachdichtend. Überwurfmutter und Dichtung, Schweiss-/Löt- bzw. Gewindetüllen als Zubehör. Für pH-Wert von 8 - 9,5.

Betriebstemperatur: -20 bis +130 GradC
Medium: Wasser, Glykol-Wassergemisch nach VDI 2035
Betriebsdruck: 16 bar
Ausführung: mit Aussengewinde, flachdichtend
Nennweite: DN 20
Kvs-Wert: 4,5 m3/h
Werkstoff des Gehäuses: Messing
Nenninnendurchmesser: DN 20
Druckstufe Artikel: PN 16
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 130 GradC
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20 GradC
Kvs-Wert: 4,5
Hinweis: Baugleich mit ehem. Honeywell Artikel
Fabrikat: Resideo
Typ: Braukmann
Resideo Strangabsperrventil Kombi-3-Plus
rot, für den Vorlauf, Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing. Generelle Entleerung und Differenzdruckmessung mittels Adapter über das Oberteil, keine Anbauteile am Ventilgehäuse. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch Doppel-O- Ring, PTFE-Sitzabdichtung. Außengewinde flachdichtend. Überwurfmutter und Dichtung, Schweiss-/Löt- bzw. Gewindetüllen als Zubehör. Für pH-Wert von 8 - 9,5.

Betriebstemperatur: -20 bis +130 GradC
Medium: Wasser, Glykol-Wassergemisch nach VDI 2035
Betriebsdruck: 16 bar
Ausführung: mit Aussengewinde, flachdichtend
Nennweite: DN 20
Kvs-Wert: 4,5 m3/h
Werkstoff des Gehäuses: Messing
Nenninnendurchmesser: DN 20
Druckstufe Artikel: PN 16
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 130 GradC
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20 GradC
Kvs-Wert: 4,5
Hinweis: Baugleich mit ehem. Honeywell Artikel
Fabrikat: Resideo
Typ: Braukmann
Resideo Strangabsperrventil Kombi-3-Plus Messing, AG, DN 20
Resideo Strangabsperrventil Kombi-3-Plus
Messing, AG, DN 20
Derzeit kein Verwendungshinweis vorhanden.
Ausführung X: mit Aussengewinde,
flachdichtend
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20GradC
Druckstufe Artikel: PN 16
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
130GradC
Werkstoff des Gehäuses: Messing
Nenninnendurchmesser: DN 20
Kvs-Wert: 4,5m3/h
Kvs-Wert: 4,5
Nennweite: DN 20
Medium: Wasser, Glykol-Wassergemisch
nach VDI 2035
Betriebsdruck: 16bar
Betriebstemperatur: -20 bis +130GradC
Hinweis: Baugleich mit ehem. Honeywell
Artikel
Fabrikat: Resideo
Typ: Braukmann V5000X0020
Rohrleitungsarmaturen
Strangregulierventil
Absperrventil
Kombi-Ventil
Resideo Strangabsperrventil Kombi-3-Plus
rot, für den Vorlauf, Gehäuse aus
entzinkungsbeständigem Messing.
Generelle Entleerung und
Differenzdruckmessung mittels Adapter
über das Oberteil, keine Anbauteile am
Ventilgehäuse. Wartungsfreie
Spindelabdichtung durch Doppel-O- Ring,
PTFE-Sitzabdichtung. Außengewinde
flachdichtend. Überwurfmutter und
Dichtung, Schweiss-/Löt- bzw.
Gewindetüllen als Zubehör. Für pH-Wert
von 8 - 9,5.
Weitere Suchbegriffe: OventropStrangregulierventil,Hydrocontrol, Hydrocontrol,HONEYWELL, Kombi, Differenzdruckregelung, Membranregler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,73*
€ 48,35*
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 37,55*
€ 49,28*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 44,63*
€ 58,33*
€ 5,95*
ab € 46,59*
€ 60,58*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.