Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FONTERRA Unterputz-Verteilerschrank Typ 1000, 980 x 1025 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FONTERRA Unterputz-Verteilerschrank Typ 1000, 980 x 1025 mm
FONTERRA Unterputz-Verteilerschrank Typ 1000, 980 x 1025 mm
Artikel-Nr.:
     2172-37464
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     610302
EAN/GTIN:
     4015211610302
Suchbegriffe:
Heizkreisverteilerschrank
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
verteiler schrank
FONTERRA Unterputz-Verteilerschrank Typ 1200, 1130 x 1175 mm

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm

- für Fonterra-Flächentemperierung

- geeignet für Heizkreisverteiler DN25 Modell 1010
- Stahlblech feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016

- höhenverstellbar von 675-855 mm, Rahmenhöhe 547 mm

Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende abnehmbar für sichere Rohrführung im Anschlussbereich, Universalhalterung für Heizkreisverteiler

Modell 1294

Artikel 610 302
Typ: 1000
L1: 985
L2: 1045
Verteileranschluss waagerecht: <=12
Verteileranschluss senkrecht: <=12
Verteileranschluss + Zonenventil waagerecht: <=12
Verteileranschluss + Wärmemengenzähler waagerecht: <=12
Verteileranschluss + Differenzdruckregler waagerecht: <=12
Verteileranschluss + Differenzdruckregler + Wärmemengenzähler waagerecht: <=9
Verteileranschluss mit Regelstation Modell 1254.2: <=12
1000 Viega 610302
Viega Unterputz-Verteilerschrank 1294 in 980x1025mm
Viega Unterputz-Verteilerschrank 1294
in 980x1025mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 236,77*
€ 287,81*
Lager 2172
8
€ 6,90*
ab € 244,96*
€ 296,54*
€ 5,95*
ab € 321,42*
€ 381,46*
€ 6,99*
ab € 362,97*
€ 427,51*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,54*
€ 352,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,41*
€ 333,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,30*
€ 328,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,96*
€ 291,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.