Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uponor Comfort Pipe PE-Xa-Rohr 16x1,8 640m Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2172-36932
Hersteller:
     Uponor
Herst.-Nr.:
     1047623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Fußbodenheizung
PE-Rohr
uponor fußbodenheizung
Uponor Comfort Pipe PE-Xa-Rohr 16x1,8 640m Ring

PE-Xa-Rohr mit Sauerstoffdiffusionssperre aus EVOH mit einem blauen Streifen. Entspricht der DIN EN ISO 15875 "Kunststoff-Rohrleitungssysteme für Warm-und Kaltwassersysteme, vernetztes Polyethylen", Sauerstoffdicht nach DIN 4726. Zur Verwendung als Flächenheizungs- und Kühlungsrohr, Verbindung mit Uponor Quick & Easy-Technik und Uponor Klemmringverschraubungen.
DIN Certco Registernummer 3V350 PE-Xa
Anwendungsklasse 4
Maximale Auslegungstemperatur: 90 °C
Störfalltemperatur: 100 °C
max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C
Brandklasse: E gemäß DIN EN 13501-1
Weitere Suchbegriffe: bodenheizung, pe-rohr 16x1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 586,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,33*
€ 841,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,35*
€ 835,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,84*
€ 788,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,77*
€ 755,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,62*
€ 698,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.