Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL COMFORT Eckventil mit Filter 1/2", selbstd. Anschlussgew., chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL COMFORT Eckventil mit Filter 1/2", selbstd. Anschlussgew., chrom
SCHELL COMFORT Eckventil mit Filter 1/2", selbstd. Anschlussgew., chrom
Artikel-Nr.:
     2172-36824
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     054280699
EAN/GTIN:
     4021163164169
Suchbegriffe:
Eckventil
Wasser Eckventil
eckventil schell
eckventil
COMFORT Eckventil mit Filter 1/2", selbstd. Anschlussgew., chrom


Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter
Mit COMFORT-Griff. Zum Schutz hochwertiger Armaturen, z.B. elektronisch gesteuerte Armaturen. Gemäß DIN 3227.
Lieferumfang

Eckventil

COMFORT-Griff

Filter (Maschenweite: 250 µm)

ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)

Langer Schubschaft

Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich

Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

Werkstoff: Messing konform TrinkwV

Oberfläche: chrom

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy

Abgang: DN 10 G 3/8 AG

Zertifikate: P-IX 198/IA, ACS

Geräuschklasse: I

Durchflussklasse: A

Hinweis

Filterreinigung bei geschlossenem Eckventil ohne Leitungsentleerung.

COMFORT-Griff

Filter (Maschenweite: 250 µm)

Selbstdichtendes Anschlussgewinde (ASAG easy)

Langer Schubschaft

Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich

Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

Werkstoff: Messing konform TrinkwV

Oberfläche: chrom

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy

Abgang: DN 10 G 3/8 AG
Dimension: DN 15 G 1/2 AG x DN 10 G 3/8
AG,
Oberfläche: chrom
SCHELL Artikel Nr. 054280699

SCHELL Eckventil mit Regulierfunktion
COMFORT mit Filter
Mit COMFORT-Griff. Zum Schutz
hochwertiger Armaturen, z.B.
elektronisch gesteuerte Armaturen. Gemäß
DIN 3227.
Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde
(ASAG easy)
Lieferumfang:
- Filter, Maschenweite: 250 ?m
- Langer Schubschaft, Schubrosette
Durchm. 54 mm
- Zugfeste SCHELL
Messing-Konus-Quetschverschraubung mit
Längenausgleich
Einsatzbereich / technische Daten:
- Zum Schutz hochwertiger Armaturen z.B.
elektronisch gesteuerter Armaturen
- Durchflussklasse A
Werkstoff:
Messing konform TrinkwV
Prüfzeichen: P-IX 198/IA


Weitere Suchbegriffe: eckventil messing, Echvebtil SD, Eckventil selbstdichtend, HS-2510
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
11
1
€ 6,90*
ab € 19,03*
€ 26,01*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 26,43*
€ 35,56*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,13*
€ 40,55*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 31,71*
€ 42,14*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 32,49*
€ 43,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
049020699
ab € 10,95*
Ähnlich
Schell
050970699
ab € 11,14*
Ähnlich
Schell
052520699
ab € 10,01*
Ähnlich
Schell
049160699
ab € 5,27*
Ähnlich
Schell
050980699
ab € 10,61*
Ähnlich
Schell
049060699
ab € 4,96*
Ähnlich
Schell
050950699
ab € 9,51*
Ähnlich
Schell
054290699
ab € 33,91*
Ähnlich
Schell
054320699
ab € 30,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.