HEIMEIER Stellantrieb EMO T, 230 V NEU NO stromlos geöffnet, Kabel 1 Meter
TA Thermischer Stellantrieb, als Zweipunktantrieb., Passend auf alle Heimeier Thermostat-, Ventilunterteile, Dreiwegeventile und TA TBV-C/TA-COMPACT Ventile., CE-zertifiziert. Weißes Gehäuse, RAL 9016, aus hitzebeständigem schlagfestem Kunststoff. Schutzisoliert entsprechend Schutzklasse II. Schutzart IP 54., Rundum sichtbare Stellungsanzeige., Hub 4,7 mm. Stellkraft 125 N., Betriebsspannung: 230 V AC/DC, (+ 15% / -15 %), Frequenz 50 bis 60 Hz, Leistungsaufnahme: 2,5 W(VA), Dauerbetrieb, Einschaltphase: 58 W(VA), Schließ-/Öffnungszeiten: ca. 4 min, Anschlußkabel, Länge fest 0,8 m, 2 x 0,75 mm2, Umgebungstemperatur: -5 bis 50 Gr.C, Mediumtemperatur: max. 120 Gr.C, Lagertemperatur: -25 bis +70 Gr.C, Fabrikat: IMI TA, Typ: EMO T / 230 V, Stromlos geöffnet (NO), Art.-Nr. 1837-00.500 |