Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kautschuk HT plus Endlos-Isolierschlauch 50%, 10 x 15 mm, Karton=21m gemäß En


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2172-36664
Hersteller:
     Kaimann
Herst.-Nr.:
     4013283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Kautschuk HT plus Endlos-Isolierschlauch 50%, 10 x 15 mm,
Karton=21m
gemäß EnEV

Hochflexible, geschlossenzellige Isolierung, Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks mit superfeiner Zellstruktur
Oberfläche: Reißfestere und widerstandsfähigere Oberfläche
50 % Dämmschichtdicke gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV).

Entspricht Kaiflex SHplus der Firma Kaimann

Klasse B gemäß DIN EN 13501-1



Weitere Suchbegriffe: Rohrschale, rohrisolierung kaimann, rohrisolierung, Thermaflex, SH Isolierung 9mm, Isolierung 9mm Dicke, Isolierung 9mm stark, HT Kauflex, SH Isolierung 18-9, Kautschuk Isolierung 15-9, Isolierung 18-9mm,Rohrisolierung für Kupferrohre, Isolierung für Kupferrohre, Isolierung für Kuststoffrohr, Isolierung für Metallverbundrohr, SH 15-9mm, Thermaflex Kautschuk, Thermaflex Kautschuk:, Wärmedämmung Rohre, Rohrleitungenstabil Dämmdicke 9 mm, Isolierung 18-9mm, Isolierung 18mm-9mm, Isolierschlauch Kautschuk, Isolierung aus Kautschuk 18mm-9mm, Rohrisolierung Wärmedämmung, Rohre Rohrleitungen, Rohrisolierung Wärmedämmung Rohre Rohrleitungen, 18-9, 18x9, 15mmx9mm, 18mm-9mm, Weichisolierung aus Kautschuk, Isolierung aus sythetischem Kautschuk, Wäreisolierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.