Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kautschuk HT plus Isolierschlauch 50%, 10 x 15 mm, 2m, ungeschlitzt gemäß EnE


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2172-36657
Hersteller:
     Kaimann
Herst.-Nr.:
     4003091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Kautschuk HT plus Isolierschlauch 50%, 10 x 15 mm, 2m, ungeschlitzt

Hochflexible, geschlossenzellige Isolierung, Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks mit superfeiner Zellstruktur
Oberfläche: Reißfestere und widerstandsfähigere Oberfläche
50 % Dämmschichtdicke gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV).

Entspricht Kauflex SHplus der Firma Kaimann

Farbe: grau, Länge: 2 m
Klasse B gemäß DIN EN 13501-1



Weitere Suchbegriffe: Rohrschale, rohrisolierung kaimann 2m, rohrisolierung, 2m rohrisolierung, Thermaflex, SH Isolierung 9mm, Isolierung 9mm Dicke, Isolierung 9mm stark, HT Kauflex, SH Isolierung 18-9, Kautschuk Isolierung 15-9, Isolierung 18-9mm,Rohrisolierung für Kupferrohre, Isolierung für Kupferrohre, Isolierung für Kuststoffrohr, Isolierung für Metallverbundrohr, SH 15-9mm, Thermaflex Kautschuk, Thermaflex Kautschuk:, Wärmedämmung Rohre, Rohrleitungenstabil Dämmdicke 9 mm, Isolierung 18-9mm, Isolierung 18mm-9mm, Isolierschlauch Kautschuk, Isolierung aus Kautschuk 18mm-9mm, Rohrisolierung Wärmedämmung, Rohre Rohrleitungen, Rohrisolierung Wärmedämmung Rohre Rohrleitungen, 18-9, 18x9, 15mmx9mm, 18mm-9mm, Weichisolierung aus Kautschuk, Isolierung aus sythetischem Kautschuk, Wäreisolierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.