Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThermaSmart HT Solarisolierung 15 / 13mm mit UV-Schutzfolie Abverkauf Sonderprei


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2172-36179
Hersteller:
     Thermaflex
Herst.-Nr.:
     3060013015042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
ThermaSmart HT 15 / 13mm

ThermaSmart HT wurde speziell für Hochtemperaturleitungen entwickelt. Mit einer Temperaturbeständigkeit von 150°C, kurzzeitig sogar 175°C, bildet ThermaSmart HT die umweltfreundliche Alternative zu Hochtemperatur-EPDM.
Dank der Formstabilität des Polyolefin-Isolierschaumes ist ThermaSmart HT ideal für die Verwendung bei vorisolierten Solarrohren.

Wärmeleitzahl( DIN EN ISO 8497)
Brand verhalten nach EN 13501 EL normal entflammbar
Raumgewicht < 40 kg / m³

UV-Test Schutzfolie bestanden nach ISO 4892
Testberichte im Download unter www.thermaflex.de

Temperaturbereich
- 40°C bis + 150°C Dauertemperatur,
+ 175°C kurzzeitige Spitzentemperatur


Weitere Suchbegriffe: Sonnenschutzfolie, dämmstoffschlauch thermaflex, rohrisolierung, Thermaflex, Kautschuk Isolierung, Kautzschuk Isolierung, Kautschuck Isolierung, Isolierung aus Kautschuk, Solarisolierung, Isolierung für Solarleitung, Isolierung für Hochtemperaturbetrieb, Isolierung für Solarbetrieb, Kautzschuk Solar 28-19mm, Solar 28-19mm, Solarisolierung 28-19mm, Solar Isolierung 28-19mm, Solarisolierung 28mm/19mm, Solardämmung, Rohrdämmung für Solarleitungen, HT-Isolierung, Isolierung HT, Hochtemperatur Isolierung, Isolierung für Hochtemperatur, Isolierung für Anlagen mit hohen Temperaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.