Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-35859 Herst.-Nr.: 440589 EAN/GTIN: 4015211440589 |
| |
|
| | |
| VIEGA Rotguss Hahnverlängerung 3525 1", 20 mm (ohne DVGW), Innenvielkant
Verlängerung - Rotguss
- R-Gewinde, Rp-Gewinde
Ausstattung Innenvielkant
Modell 3525
Artikelnummer 440 589 R (Außengewinde kegelig): 1 Rp (Innengewinde zylindrisch): 1 L (Länge): 20 Verlängerung, aus Rotguss, mit konischem Außengewinde nach DIN EN 10226 und zylindrischem Innengewinde, mit Innenvielkant, langes Innengewinde zum Kürzen bei 50, 65, 80 und 100 mm, in den Größen 3/8, 1/2 und 3/4, Modell-Nr. 3525
TECHNISCHE DETA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bänninger, Hahnverlängerung 1", rotguss, Fittings, Fittings rotguss, Rotgussfittings, Schraubfittings |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,02* | € 7,20* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 5,16* | € 7,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,27* | € 7,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 5,65* | € 7,95* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,87* | € 8,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|