| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-34641 Herst.-Nr.: 1135002653 EAN/GTIN: 4037115008429 |
| |
|
| | |
| ROTH Alu-Laserplus-Rohr mit 100% Dämmung, Rolle 20 mm, Rolle: 25 Meter asymetrisch
Roth Systemrohre Alu-Laserplus® mit 100 % asymmetrischer PE-Rohrdämmung rechteckig (WLG 040), Farbe rot, für den Einsatzbereich in Trinkwasser- und Heizungsinstallationen. Dämmanforderungen für Trinkwasser kalt gemäß DIN 1988-200, Tabelle 8, E-Nr. 1, 4, 5, für Trinkwasser warm gemäß EnEV Tabelle 9, E-Nr. 5-8, für Wärmeverteilleitungen gemäß EnEV, Tabelle 9, E-Nr. 1, 5-8 Ringmaterial. Dimension: 20 mm/100% WDas Abmessungen DxhxBxs: 20x61x48x26 mm Verpackungseinheit: 25 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrisolierung, Rohrschale, roth fußbodenheizung, rohrisolierung, TECE Verbundrohr, TECE Fittings, TECE Fittinge, TECEflex-Verbundrohr, TECE Fünfschichtrohr, Rot Mehrschichtrohr, Fußbodenheizungsrohr, RothDruckhülsen |
| | |
| |