Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-33941 Herst.-Nr.: 287375 EAN/GTIN: 4015211287375 |
| |
|
| | |
| SANPRESS Reduzierstück Rotguss 2215.1 18 x 15 mm
Sanpress-Reduzierstück mit SC-Contur
- Rotguss oder Siliziumbronze
- Einsteckende, Pressanschluss
Ausstattung Dichtelement EPDM
Modell 2215.1
Artikelnummer 287 375 d1 (Rohraußendurchmesser): 18 d2 (Rohraußendurchmesser): 15 Sanpress-Reduzierstück mit SC-Contur
- Rotguss oder Siliziumbronze
- Einsteckende, Pressanschluss
Ausstattung Dichtelement EPDM Viega Reduzierstück mit SC Sanpress 2215.1 in 18x15mm Siliziumbronze Viega Reduzierstück mit SC Sanpress 2215.1 in 18x15mm Siliziumbronze
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pressfittings, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Rotguss Fitting, Rotguss Fittings, Rotgussfitting, Rotgussfittings, Rotguß-Reduzierstück, viega rotguss reduzierstück, pressfitting viega, pressfitting, Seppelfricke, C-Stahl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,65* | ab € 5,83* | € 7,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,69* | € 7,98* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,81* | € 8,14* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,97* | € 8,37* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 7,55* | € 9,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|