Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECEprofil Modul für Wand-WC BH 1120 mm,Anschl. Geruchsabs.,Tece-Spk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECEprofil Modul für Wand-WC BH 1120 mm,Anschl. Geruchsabs.,Tece-Spk.
TECEprofil Modul für Wand-WC BH 1120 mm,Anschl. Geruchsabs.,Tece-Spk.
TECEprofil Modul für Wand-WC BH 1120 mm,Anschl. Geruchsabs.,Tece-Spk.
Artikel-Nr.:
     2172-33126
Hersteller:
     TECE
Herst.-Nr.:
     9300003
EAN/GTIN:
     4027255005228
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
TECEprofil Modul für Wand-WC BH 1120 mm,Anschl. Geruchsabs.,Tece-Spk.


TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten,
mit Anschluss für Geruchsabsaugung,
Bauhöhe 1120 mm
WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil
Profilrohren oder für den Einbau in
Metall- oder Holzständerwände und als
Vorwand- oder Eckmodul auch für die
Einzelblockmontage geeignet.
Komplett vormontierte Einheit, bestehend
aus:
Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem
Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und
versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2"
Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen 6 Liter
voreingestellte Standardspülmenge
4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit
optional einstellbar 3 Liter
Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik.
Restvolumen zur sofortigen
Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und
WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein-
oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil
- Anschluss für Geruchsabsaugung (DN 70)
Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen,
pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit
Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten
Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90,
einschließlich Bauschutzstopfen
Passende Lüfter z. B.:
- Maico ER 100
- Lunos Skalar-2SG
Einstellung einer erhöhten
Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe,
gemäß DIN 18040 möglich (DIN 18040:
Barrierefreies Bauen - Teil 1:
Öffentlich zugängige Gebäude und
Arbeitsstätten).
Bestell-Nr.: 9300003
Weitere Suchbegriffe: Spülkasten, tece eckspülkasten, eck spülkasten, WC Vorwand, WC-Vorwand mit TECE, TECE Vorwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,24*
€ 345,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,79*
€ 343,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,22*
€ 325,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,96*
€ 281,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.