Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT GIS für Wand-WC 114 cm, Sigma,für Geruchsabs. mit Abluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT GIS für Wand-WC 114 cm, Sigma,für Geruchsabs. mit Abluft
GEBERIT GIS für Wand-WC 114 cm, Sigma,für Geruchsabs. mit Abluft
Artikel-Nr.:
     2172-29989
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     461315005
EAN/GTIN:
     4025416746652
Suchbegriffe:
Vorwandelement
Vorwandinstallationselement
Vorwandinstallation
WC-Element
GEBERIT GIS für Wand-WC 114 cm, Sigma,für Geruchsabs. mit Abluft

Verwendungszwecke
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme
für Vorwände, Trennwände oder frei
stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach
DIN EN 33:2011-11
- Für Wand-WCs mit verlängerter
Ausladung bis 70 cm
- Zum Anschließen einer externen
Geruchsabsaugung
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder
Spül-Stopp-Spülung
- Für Fußbodenaufbauten 0-20 cm
- Nicht geeignet für Wand-WC-Keramiken
mit erhöhter Sitzposition
Eigenschaften
- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos
höhenverstellbar
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen
bei WC-Keramiken mit kleiner
Auflagefläche
- Anschlussbogen in verschiedenen
Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar,
Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen
schallgedämmt
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges
Nachspülen möglich
- Externe Geruchsabsaugung mit
Anschlussmuffe D 50 mm über Spülbogen
anschließbar
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten
am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben
mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt
vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für
Wasserzuleitung zum Anschluss von
Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für
Elektroanschluss
Lieferumfang
- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit
integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, D 90 mm
- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110
mm
- 4 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial
Fabrikat: Geberit
Typ: GIS
Artikel-Nr.: 461.315.00.5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 187,71*
€ 227,19*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 200,52*
€ 244,09*
Lager 2172
9
€ 6,90*
ab € 213,76*
€ 258,36*
€ 5,95*
ab € 250,77*
€ 300,96*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,36*
€ 307,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,52*
€ 300,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,49*
€ 286,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.