Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIS Waschtischset mit UP-Geruchsverschluss, BF, für Einlocharmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIS Waschtischset mit UP-Geruchsverschluss, BF, für Einlocharmatur
GIS Waschtischset mit UP-Geruchsverschluss, BF, für Einlocharmatur
Artikel-Nr.:
     2172-29163
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     461435001
EAN/GTIN:
     4025416667551
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
GIS Waschtischset mit UP-Geruchsverschluss, BF, für Einlocharmatur

Verwendungszwecke
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme
für Vorwände, Trennwände oder frei
stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
Eigenschaften
- Traverse verzinkt
- Traverse mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos
höhenverstellbar
- Befestigungsabstand Waschtisch
standardmäßig 28 cm, anpassbar mit dem
Geberit GIS Tragwerk
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen
aus PP, D 50 mm
- UP-Geruchsverschluss mit optimaler
Strömungsführung und hoher
Selbstreinigungsfähigkeit
- UP-Geruchsverschluss bei Fertigmontage
+/- 3 cm höhenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend,
vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige
Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal
15 bar / 1500 kPa
Lieferumfang
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" - R 1/2",
MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 4 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Abdichtscheiben
- 2 Befestigungsclips M10
- 2 Gewindestangen M10
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial
Fabrikat: Geberit
Typ: GIS
Artikel-Nr.: 461.435.00.1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,19*
€ 102,52*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,30*
€ 102,64*
Lager 2172
4
€ 6,90*
ab € 83,13*
€ 104,80*
7 Tage
6
€ 6,95*
ab € 85,32*
€ 107,47*
€ 5,95*
ab € 101,97*
€ 126,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.