| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-29068 Herst.-Nr.: 152682001 EAN/GTIN: 4025416020660 |
| |
|
| | |
| GEBERIT Gummimanschette aus EPDM D 44/32 mm, für Bidets und Waschtische GEBERIT Silent PE-Abfluss Gummidichtung D 44/32, passend zu 37750 u. 37760
GEBERIT Manschette EPDM für d50 d 32x44 mm Geberit Manschette: d=32mm, di=44mm Verwendungszwecke - Für Bidets und Waschtische Technische Eigenschaften - Werkstoff: EPDM - d, D / Außendurchmesser (mm): 32 mm - di, D / Innendurchmesser (mm): 44 mm - DN / Nennweite: 50 Artikel-Nr.: 152.682.00.1
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, Ostendorf, Skolan, Abflussrohr, schallgedämmt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,73* | € 2,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1,72* | € 2,86* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 1,78* | € 2,86* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 1,94* | € 3,12* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,84* | € 5,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|