| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-28067 Herst.-Nr.: 705609 EAN/GTIN: 4027255033115 |
| |
|
| | |
| TECEflex Übergangsnippel ohne Druckhülse 40 mm x 5/4" AG, Rotguss/Siliziumbronze
TECEflex Übergangsnippel Rotguss/Siliziumbronze Übergangsnippel aus Rotguss/Siliziumbronzezur O-Ring freien Druckhülsenverbindung von TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN 10226. Fitting mit optimiertem Durchflusswiderstand (Zetawert). Für jede Trinkwasserqualität geeignet (ohne TECEflex Druckhülsen). Material: Rotguss/Siliziumbronze Dimension: 40 x R 1 1/4" Bestell-Nr.: 705609 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Steckmuffe, doppelnippel 1 1/4", doppelnippel rotguss, doppelnippel, TECE Verbundrohr, TECE Fittings, TECE Fittinge, TECEflex-Verbundrohr, TECE Fünfschichtrohr, TECE Mehrschichtrohr, Fußbodenheizungsrohr, TECEDruckhülsen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 15,14* | € 19,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,31* | € 21,67* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,59* | € 21,97* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 17,03* | € 22,62* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 19,31* | € 25,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|