Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-27327 Herst.-Nr.: 265687 EAN/GTIN: 4015211265687 |
| |
|
| | |
| Viega SANPRESS Verschraubung Rotguss 2263 22 mm x 1" IG flachdichtend Sanpress-Anschlussverschraubung mit SC-Contur
- Rotguss oder Siliziumbronze
- Pressanschluss, G-Gewinde
- flachdichtend
Ausstattung Dichtelement EPDM, Flachdichtung EPDM, Überwurfverschraubung
Modell 2263
Artikelnummer 265 687 VdS-Zulassung d (Rohraußendurchmesser): 22 G (Verschraubungsgewinde zylindrisch): 1 22 X 1 Viega 265687 Sanpress-Anschlussverschraubung mit SC-Contur
- Rotguss oder Siliziumbronze
- Pressanschluss, G-Gewinde
- flachdichtend
Ausstattung Dichtelement EPDM, Flachdichtung EPDM, Überwurfverschraubung Viega Sanpress-Anschlussverschraubung mit SC-Contur Rotguss oder Siliziumbronze, Modell 2263 VdS-Zulassung d: 22 G: 1 Viega Verschraubung mit SC Sanpress 2263 flachdichtend in 22mm x G1 Sibr Es liegen keine Verwendungshinweise vor Sanpress-Verschraubung, mit SC-Contur, aus Siliziumbronze, flachdichtend, Modell-Nr. 2263
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pressfitting, Pressfittings, Rotguss Fitting, Rotguss Fittings, Rotgussfitting, Rotgussfittings, viega rotguss anschlussverschraubung, anschlussverschraubung, viega anschlussverschraubung, Seppelfricke, C-Stahl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,81* | € 6,92* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,11* | € 7,28* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,65* | ab € 5,70* | € 7,36* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,33* | € 7,60* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,62* | € 7,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|