Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThermaPur040 TM Rohrschalen 22-23 x 20 mm Isolierdicke 1 Karton=60m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ThermaPur040 TM Rohrschalen 22-23 x 20 mm Isolierdicke 1 Karton=60m
ThermaPur040 TM Rohrschalen 22-23 x 20 mm Isolierdicke 1 Karton=60m
Artikel-Nr.:
     2172-27028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3093020023960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pur Schaum Rohrschale
Rohrschale Pur Schaum
pur schaum rohrschale
ThermaPur 040 TM Rohrschalen 22-23 x 20 mm Isolierdicke 1 Karton=60m

Lambda 040
Wärmezahl 0,040 W/mk bei 40°

-Rohrschalen aus Pur Schaum mit Selbstklebeverschluss
-mit mattgrauer PVC-Ummantelung
-Brandlkasse B2 nach DIN 4102

ThermaPur™ Rohrschalen sind besonders geeignet für die fachmännische Isolierung von Heizungs- und Warmwasserleitungen im Sichtbereich. Die PVC-Ummantelung mit einem montagefreundlichen selbstklebenden Verschluss schützt die Isolierung bei freiliegenden Rohrleitungen und sieht gut aus.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,29*
€ 304,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,62*
€ 299,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.