Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThermaPur035 TM Rohrschalen 48-50 x 40 mm Isolierdicke 1 Karton=12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ThermaPur035 TM Rohrschalen 48-50 x 40 mm Isolierdicke 1 Karton=12m
ThermaPur035 TM Rohrschalen 48-50 x 40 mm Isolierdicke 1 Karton=12m
Artikel-Nr.:
     2172-27024
Hersteller:
     Thermaflex
Herst.-Nr.:
     3093040050940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pur Schaum Rohrschale
Rohrschale Pur Schaum
pur schaum rohrschale
ThermaPur035 TM Rohrschalen 48-50 x 40 mm Isolierdicke 1 Karton=12m
Lambda 0,35
Wärmezahl 0,035 W/mk bei 40°

-Rohrschalen aus Pur Schaum mit Selbstklebeverschluss
-mit mattgrauer PVC-Ummantelung
-Brandlkasse B2 nach DIN 4102

ThermaPur™ Rohrschalen sind besonders geeignet für die fachmännische Isolierung von Heizungs- und Warmwasserleitungen im Sichtbereich. Die PVC-Ummantelung mit einem montagefreundlichen selbstklebenden Verschluss schützt die Isolierung bei freiliegenden Rohrleitungen und sieht gut aus.

Weitere Suchbegriffe: Rohrschalen, Isolierschalen, Purschaum, Thermaflex, Armaflex, Kaiman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.