Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThermaPur035 TM Rohrschalen 35-36 x 30 mm Isolierdicke 1 Karton=24m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ThermaPur035 TM Rohrschalen 35-36 x 30 mm Isolierdicke 1 Karton=24m
ThermaPur035 TM Rohrschalen 35-36 x 30 mm Isolierdicke 1 Karton=24m
Artikel-Nr.:
     2172-27022
Hersteller:
     Thermaflex
Herst.-Nr.:
     3093030036940K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pur Schaum Rohrschale
Rohrschale Pur Schaum
pur schaum rohrschale
ThermaPur TM Rohrschalen 35-36 x 30 mm Isolierdicke 1 Karton=24m
Lambda 0,35
Wärmezahl 0,035 W/mk bei 40°

-Rohrschalen aus Pur Schaum mit Selbstklebeverschluss
-mit mattgrauer PVC-Ummantelung
-Brandlkasse B2 nach DIN 4102

ThermaPur™ Rohrschalen sind besonders geeignet für die fachmännische Isolierung von Heizungs- und Warmwasserleitungen im Sichtbereich. Die PVC-Ummantelung mit einem montagefreundlichen selbstklebenden Verschluss schützt die Isolierung bei freiliegenden Rohrleitungen und sieht gut aus.

Weitere Suchbegriffe: Rohrschalen, Isolierschalen, Purschaum, Thermaflex, Armaflex, Kaiman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,91*
€ 402,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,57*
€ 401,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,61*
€ 394,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,03*
€ 378,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,62*
€ 332,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.