Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThermaPur035 TM Rohrschalen 28 x 30 mm Isolierdicke 1 Karton=28m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ThermaPur035 TM Rohrschalen 28 x 30 mm Isolierdicke 1 Karton=28m
ThermaPur035 TM Rohrschalen 28 x 30 mm Isolierdicke 1 Karton=28m
Artikel-Nr.:
     2172-26527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3093030028942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pur Schaum Rohrschale
Rohrschale Pur Schaum
pur schaum rohrschale
ThermaPur TM Rohrschalen 28 x 30 mm Isolierdicke 1 Karton=54m
Lambda 0,35
Wärmezahl 0,035 W/mk bei 40°

-Rohrschalen aus Pur Schaum mit Selbstklebeverschluss
-mit mattgrauer PVC-Ummantelung
-Brandlkasse B2 nach DIN 4102

ThermaPur™ Rohrschalen sind besonders geeignet für die fachmännische Isolierung von Heizungs- und Warmwasserleitungen im Sichtbereich. Die PVC-Ummantelung mit einem montagefreundlichen selbstklebenden Verschluss schützt die Isolierung bei freiliegenden Rohrleitungen und sieht gut aus.

Weitere Suchbegriffe: Rohrschalen, Isolierschalen, Purschaum, Thermaflex, Armaflex, Kaiman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,95*
€ 228,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,04*
€ 222,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.