| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-26436 Herst.-Nr.: 705602 EAN/GTIN: 4027255033047 |
| |
|
| | |
| TECEflex Übergangsnippel ohne Druckhülse 16 mm x 3/4" AG, Rotguss/Siliziumbronze
TECEflex Übergangsnippel Rotguss/Siliziumbronze Übergangsnippel aus Rotguss/Siliziumbronzezur O-Ring freien Druckhülsenverbindung von TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN 10226. Fitting mit optimiertem Durchflusswiderstand (Zetawert). Für jede Trinkwasserqualität geeignet (ohne TECEflex Druckhülsen). Material: Rotguss/Siliziumbronze Dimension: 16 x R 3/4" Bestell-Nr.: 705602 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Steckmuffe, doppelnippel rotguss, doppelnippel, TECE Verbundrohr, TECE Fittings, TECE Fittinge, TECEflex-Verbundrohr, TECE Fünfschichtrohr, TECE Mehrschichtrohr, Fußbodenheizungsrohr, TECEDruckhülsen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,15* | € 8,59* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,17* | € 8,62* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,35* | € 8,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 6,66* | € 9,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 7,31* | € 10,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|