| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-26263 Herst.-Nr.: 11308401025 EAN/GTIN: 4007360360818 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | REHAU RAUTITAN Universalrohr stabil 20 x 2,9 mm,Dämm. eckig 9 mm,Bund 25 m
REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil 20 x 2,9 in rechteck. Dämm. 9 mm, 25 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation Zulassung: - DVGW-Registriernummer: DVGW DW-8501AU2346 (Systemzulassung) Eigenschaft: - zur Wärmedämmung von Heizleitungen auf der Rohdecke nach GEG - keine Hohlraumbildung durch rechteckige Raumform - Schutz gegen Wärmeabgabe, Tauwasser, Korrosion und Körperschallübertragung - alterungs- und formbeständig - Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1 bzw. E nach DIN EN 13501-1 Material: - Rohr: Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xa/Al/PE) gemäß DVGW Arbeitsblatt W 542, DIN EN ISO 21003 und Aluminiumschicht nach DIN EN 573-3 - Rohrdämmung: exzentrisch extrudierte Dämmung aus PE-Schaum mit coextrudierter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie - Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m x K) Farbe: - Silber RAL 9006 (weißaluminium) R.stabil 20 i.rechteck.Dä. 9mm 25m
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rautitan flex 16x2,2, Metall-Kunststoff-Verbundrohr, Universalrohr, Anwendungsbereich, Trinkwasserinstallation, Heizungsinstallation, Heizkörperanbindesystem, Rehau, Rehau Rohr, Rehau Rohr und Verbindung, Rehau Fittings, Rehau Fittinge, Rehau Rautitan, Rehau Rautitan PX, Rautitan flex, Rautitan stabi, Rautherm S, System Rehau, Rehau Fittings und Schiebehülsen, Rehau Montagewerkzeug, Rehau Rohrschere, Metallverbundrohr, Kunststoffrohr, Sanitärrohr, Rehau Metallverbundrohr, PE-XA, Metallkunststoffverbundrohr, Metall Kunststoff-Verbundrohr, Metallrohr, Rehau Verbindungstechnik, Aluminiumschicht, Rehau Gebäudetechnik, Rehau Kunststoffrohr, Trinkwassersystem |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |