Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CALEFFI Sicherheitsventil für Solaranlagen 1/2" IG x 3/4" IG 2,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CALEFFI Sicherheitsventil für Solaranlagen 1/2" IG x 3/4" IG 2,5 bar
CALEFFI Sicherheitsventil für Solaranlagen 1/2" IG x 3/4" IG 2,5 bar
Artikel-Nr.:
     2172-26094
Hersteller:
     Caleffi
Herst.-Nr.:
     253042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
caleffi sicherheitsventil
sicherheitsventil
CALEFFI Sicherheitsventil für Solaranlagen 1/2" IG x 3/4" IG 2,5 bar

Sicherheitsventil für Solaranlagen
Messing-Gehäuse, verchromt
IG-IG Anschlüsse. PN 10
Temperaturbereich: -30÷160°C
Maximaler Glykolgehalt: 50%
Vergrößerter Ablauf
Entleerungsleistung: 1/2” - 50 kW
3/4” - 100 kW
TÜV-Zertifiziert gemäß SV100 7.7
Nr. TÜV SV 07 2009 · SOL · H · p.
Einstellungen: 2,5 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 bar
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 2 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
12
€ 6,90*
ab € 16,36*
€ 21,54*
€ 5,95*
ab € 18,11*
€ 23,77*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.