Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschdichtung,Hochdruckdichtung, asbestfrei,PN 6 DN 65, 77x115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschdichtung,Hochdruckdichtung, asbestfrei,PN 6 DN 65, 77x115 mm
Flanschdichtung,Hochdruckdichtung, asbestfrei,PN 6 DN 65, 77x115 mm
Artikel-Nr.:
     2172-25992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1012819076000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdichtring
Flanschdichtung
flanschdichtring dn 65
flanschdichtung
Flanschdichtung,Hochdruckdichtung, asbestfrei,PN 6 DN 65, 77x115 mm

Trinkwasser-Flanschdichtungen OHA-Press W 270 & UBA-ELLnach DIN EN 1514-1

> die Dichtungen sind auf der Dichtfläche antihaft-beschichtet.
> nicht für den Dampf-Einsatz geeignet!
> geprüft und zugelassen für den Einsatz mit Trinkwasser nach den UBA-Leitlinien und W 270Hinweis: Ausführliche technische Informationen finden Sie in Kapitel 21
Farbe: gelb
Größe: DN 65
PN: 6
Abmessungen in mm: 77 x 115 x 1,8 mm
Trinkwasser-Flanschdichtungen
(OHA-Press) "W 270 & UBA-ELL"
nach DIN EN 1514-1 > die Dichtungen sind
auf der Dichtfläche
antihaft-beschichtet.
> nicht für den Dampf-Einsatz
geeignet!
> geprüft und zugelassen für den Einsatz
mit Trinkwasser nach den UBA-Leitlinien
und "W 270"
Hinweis: Ausführliche technische
Informationen finden Sie in Kapitel 21 Aussendurchmesser: 115.000 mm
Höhe: 1.800 mm
Innendurchmesser: 77.000 mm
Spezifisches Gewicht: 1.900 g/CM3
Volumen: 10.315 CM3
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flansch, Hochdruckdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.