Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschdichtung, Hochdruckdichtung, asbestfrei,PN16 DN 20, 28x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschdichtung, Hochdruckdichtung, asbestfrei,PN16 DN 20, 28x60 mm
Flanschdichtung, Hochdruckdichtung, asbestfrei,PN16 DN 20, 28x60 mm
Artikel-Nr.:
     2172-25945
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1012820026000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdichtring
Flanschdichtung
flanschdichtung dn 20
flanschdichtung
Flanschdichtung, asbestfrei PN 16 DN 20, 28x60

Trinkwasser-Flanschdichtungen OHA-Press W 270 & UBA-ELLnach DIN EN 1514-1

> die Dichtungen sind auf der Dichtfläche antihaft-beschichtet.
> nicht für den Dampf-Einsatz geeignet!
> geprüft und zugelassen für den Einsatz mit Trinkwasser nach den UBA-Leitlinien und W 270Hinweis: Ausführliche technische Informationen finden Sie in Kapitel 21
Farbe: gelb
Größe: DN 20
PN: 10/16/40
Abmessungen in mm: 28 x 60 x 1,8 mm
Trinkwasser-Flanschdichtungen
(OHA-Press) "W 270 & UBA-ELL"
nach DIN EN 1514-1 > die Dichtungen sind
auf der Dichtfläche
antihaft-beschichtet.
> nicht für den Dampf-Einsatz
geeignet!
> geprüft und zugelassen für den Einsatz
mit Trinkwasser nach den UBA-Leitlinien
und "W 270"
Hinweis: Ausführliche technische
Informationen finden Sie in Kapitel 21 Aussendurchmesser: 60.000 mm
Höhe: 1.800 mm
Innendurchmesser: 28.000 mm
Spezifisches Gewicht: 1.450 g/CM3
Volumen: 18.200 CM3

Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flansch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.