| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-25376 Herst.-Nr.: 04510103 EAN/GTIN: 4000909178431 |
| |
|
| | |
| Blitz-Montagesatz für Waschtisch, M 10/140
4510103 (TOX-Duebel-Technik GmbH) 450850 (ADOLF SCHMIDT GMBH) 502114 (MEA MEISINGER)
Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten Oberflächenschutz durch Kunststoff-Unterlegscheibe mit Bund: flächenschonende Befestigung Hält in fast allen Baustoffen Beschreibung & Einsatzbereich Original Tri-Allzweckdübel für nahezu alle Baustoffe Kunststoff-Unterlegscheiben mit Bund Stockschrauben M10 x 140 Metall-Unterlegscheiben und Sechskantmuttern (SW 17) Verarbeitung & Montage Die Kunststoffunterlegscheibe mit Bund schützt bei der Montage den Keramikkörper vor Beschädigung In Lochsteinen ist im Drehgang ohne Schlag zu bohren, damit das Bohrloch nicht zu groß wird bzw. die Stege im Lochstein nicht ausbrechen Vorsteckmontage gewindestange; dübel mit gewindestange; 2 komponenten mörtel; gewindestange befestigung; dübel 16; dübel m 10; gewindestangen befestigung; hohlraum; hohlraum-dübel; m10 dübel; gewindestange mit dübel; befestigungsset waschtisch; m10; gewindestangen dübel; fis e; flüßigdübel; dübel für gewindestangen; flüssig dübel; gewindestange dübel; dübel gewindestange; m10 anker; mörtel; gewindestange mit mutter; waschtisch montage set; dübel anker 10; gewindestangen mit dübel; fisher dübel hohlraum; dübel hohlraum; dübel 2komponenten; waschbecken befestigungsset; dübel chemisch; gewindestange 16; befestigungsset waschbecken; dübel 2 komponenten; dübel für hohlraum; m 6 mutter; ankerhülse; fis v; 2komponenten dübel; m10 gewindestange; waschtischmontage werkzeug; m 10 gewindestange; dübel lochstein; hohlraum dübel 10; waschbecken montageset; waschbecken montage set; ankerstange; lochstein dübel; dübel m; lochsteindübel; dübel zwei komponenten; montageset waschbecken; gewindestange m 10; zwei komponenten dübel; waschtischbefestigungsset; waschtisch befestigungsset; dübel für lochstein; chemisch anker; gewindestange mutter; 2 komponenten dübel; gewindestange m10; mauerwerk anker; m10 befestigung; befestigung waschtisch; gewindestangen mutter; befestigung waschbecken; baumarkt; waschtischschrauben; gewindestangen m10; waschbecken schrauben; waschtisch befestigung; waschtisch schrauben; dübelbefestigung; waschtischmontage; 16 dübel; waschbecken dübel; waschtisch montage; h-anker 10x10; waschtisch montageset; fis v 360 s; waschtisch komplettset; befestigung dübel; waschtisch für werkstatt; fis injektionsmörtel; 6 h anker; injektion; waschtischbefestigung; injektion mauerwerk; hohlraum dübel 6; dübel mörtel; washbasin set; schrauben dübel set gross; dübel m10 schraube; m10 schrauben dübel; dübel für schraube m10; dübel set schrauben; schraubenset; schrauben set; stockschrauben; schrauben m10x140; dübel und schrauben set; schrauben dübel set; schrauben und dübel; dübel set;
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, Befestigung Waschtisch, Sanitärbefestigung, Waschtischbefestigung, tox-dübel-techn. waschtischbefestigung, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischbefestigung 12 x 140, Befestigung für Waschbecken, WT Befestigung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,86* | € 1,47* | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 1,23* | € 1,66* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 1,3078* | € 1,7178* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,3338* | € 1,7438* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,16* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|