Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Press-Fitting Bogen 35 mm 45° IG/AG Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Press-Fitting Bogen 35 mm 45° IG/AG Gas
Press-Fitting Bogen 35 mm 45° IG/AG Gas
Artikel-Nr.:
     2172-2327
Herst.-Nr.:
     6674151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas Press Winkelstück
Kupfer-Fittings
Press Winkelstück
Pressfitting
Press-Fitting Bogen 35 mm 45° IG/AG Gas
Typ Kontur V
DVGW-zugelassen


Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C
Druckbeständigkeit: 5 bar

HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
Weitere Suchbegriffe: Pressfittings, kupfer-fittings bogen, kupfer fittings, Press-Fitting, Profipress, Fittings, Viega, Bänninger, Seppelfricke, Heizung, Gas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 11,43*
€ 15,72*
€ 5,95*
ab € 17,75*
€ 23,78*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.