Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSH Tectite Steck-Fitting Übergangsmuffe 22x1/2" IG lösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VSH Tectite Steck-Fitting Übergangsmuffe 22x1/2" IG lösbar
VSH Tectite Steck-Fitting Übergangsmuffe 22x1/2" IG lösbar
Artikel-Nr.:
     2172-1997
Hersteller:
     Seppelfricke
Herst.-Nr.:
     T270G2212
EAN/GTIN:
     5022050009715
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
PPSU-Steckfitting
Steckfitting
VSH Tectite Steck-Fitting Übergangsmuffe 22x1/2" IG lösbar

4751824 (Aalberts integrated piping)

Tectite Kupfer lösbare Steckfittings aus
aus DR-Messing, Werkstoff-Nr. CW626 nach
DIN EN 12164 oder Rotguss
Werkstoff-Nr. CC491 nach DIN EN 1982.
Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534,
DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasser-
installationen: DW-8511BL0274.
Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring.
Dauerhaft dichte Steckverbindung,
Unterputz einsetzbar, lösbar und
wiederverwendbar.
Dimension 12 bis 54mm.
Zur Verbindung von Kupferrohren nach
DIN EN 1057 und DVGW-Arbeitsblatt GW 392
Temperaturbeständigkeit -20 bis 90 Grad,
Druckbeständigkeit 16bar bei 30 Grad.
Anwendungsgebiete:
Trinkwasserinstallation nach EN 806
und DIN 1988,
Brauch- und Regenwasserinstallation,
Heizungsinstallation nach DIN EN 12828,
geschlossene Kühlkreisläufe,
Druckluftinstallation nach
DIN ISO 8573-1.
Weitere Suchbegriffe: Übergangsmuffe, Übergangsstück, messing übergangsmuffe, übergangsstück, seppelfricke steckfitting, Steck-Fitting, Fittings, Seppelfricke, Heizung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 7,67*
€ 10,32*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 8,89*
€ 12,63*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.