| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-1950 Herst.-Nr.: T2432818 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| VSH Tectite Steck-Fitting Reduziernippel 28x18 lösbar 3 Stück auf Lager
Verwendung: für Heizung und Sanitär DIN-DVGW-Zulassung - bis zu 85% Arbeitszeitersparnis im Vergleich zum Löten - keine teuren und schweren Werkzeuge für die Montage erforderlich - Tectite® Classic ist jederzeit wieder demontierbar und wieder verwendbar - keine Konturdiskussion, keine Verwechslungsgefahr, keine Verarbeitungsfehler - dauerhaft dicht (DIN 1988), damit auch unter Putz einsetzbar - undicht, bevor das Rohr den Dichtring passiert hat
Material: CW602N / Rotguss CC491K (DIN 50930-6) Abdichtung: PDM-Dichtelement Betriebsdruck : 16 bar bei max. 30°C Betriebsdruck : 10 bar bei max. 90°C Betriebstemperatur Sanitär -20°C bis +90°C (DIN 1988), der maximale Betriebsdruck darf nicht überschritten werden Betriebstemperatur Heizung -20°C bis +90°C (DIN 4751), der maximale Betriebsdruck darf nicht überschritten werden Normen / Vorschriften DVGW W 534 / DIN EN ISO1057 elektrisch durchleitend nein bei NW ø12 - ø28 / ja bei NW ø35 - ø54 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, reduziernippel rotguss, messing doppelnippel, seppelfricke steckfitting, Steck-Fitting, Fittings, Seppelfricke, Heizung, Tectite, Tectite Classic, Tectite Steckfittings, Steckfittings Tectite, Steckfittinge, Steckfittinge für Kupfer, Steckfittige für Edelstahl, Tectite Fittinge, Tectite Kupferfittinge, Tectite Messing, Tectite Bogen, Tectite Winkel, Teteit Fittinge, Tekteit Fittinmgs, Tectite Muffen, r |
| | |
| |