| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-17974 Herst.-Nr.: 032315865 EAN/GTIN: 4260097775427 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsgruppe ohne Druckminderer 1/2" SYR Sicherheitsgruppe für druckfeste Warmwasserbereiter bis 200 l entsprechend DIN 1988 und DIN 4753 P-IX 8989/I TÜV-Bauteilkennzeichen zuerkannt bestehend aus:
Absperrventil, Prüfschraube, Rückflussverhinderer, Membransicherheitsventil, eingestellt auf 6 bar Ansprechdruck, Manometeranschlussstutzen für handelsübliche Manometer, Ablauftrichter, ohne Druckminderer, Ausführung Messing, verchromt, mit Anschlussverschraubung, G1/2, Wandanschluss 100/70 mm verstellbar, Speicheranschluss 100 mm, mit Anschluss für Temperatur-Vormischer verchromt Nr. 6320 2350 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: syr sicherheitsgruppe 6bar, syr sicherheitsgruppe, sicherheitsgruppe 6bar, Obertischspeicher, 10 Liter Obertischspeicher, Übertischspeicher, Übertischkleinspeicher, Obertischkleinspeicher, Obertisch Kleinspeicher, Obertischspeicher druckfest, Druckfester Speicher |
| | |
| |