Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Press-Fitting Übergangsmuffe 18x1/2" IG Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Press-Fitting Übergangsmuffe 18x1/2" IG Wasser
Press-Fitting Übergangsmuffe 18x1/2" IG Wasser
Artikel-Nr.:
     2172-1782
Hersteller:
     Bänninger
Herst.-Nr.:
     P4411812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Press Verschraubung
Press Übergangsstück
Pressfitting
Pressfittings
Press-Fitting Übergangsmuffe 18x1/2" IG Wasser
Typ Kontur V
DVGW-zugelassen


Druckbeständigkeit: 16 bar
Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110°
kurzzeitig max. 135°
Anwendungsgebiete:
Trinkwasser
Brauch-und Regenwasser
Heizung
Industrieanlagen
Kühlung

DVGW-zugelassen
Weitere Suchbegriffe: Übergangsmuffe, Übergangsstück, press übergangsstück 18mm x1/2", pressfitting, pressfitting übergangsmuffe, Press-Fitting, Profipress, Fittings, Viega, Bänninger, Seppelfricke, Heizung, Wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.