| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-17723 Herst.-Nr.: 573010000 EAN/GTIN: 4022009284683 |
| |
|
| | |
| WC-Sitz aus Duroplast mit übergreifendem Deckel mit höhenverstellbaren Standard L-Scharnieren Scharniere aus Edelstahl mit einrastbarer, ovaler Unterlegscheibe zur leichteren Montage, Befestigung von unten Leichte Reinigung durch integrierte, leicht erhabene Sitzpuffer Passend zu WC 203140, 203040, 203010, 213010, 213011 Größe: Breite 370 mm, Ausladung: 453 mm Gewicht: 2,5 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, WC-Sitz-Befestigungssatz, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß, Keramag,Renova, Renona Nr.1,Renova Plan, Tiefspüler, Plan Tiewfspüler, Renova Plan, Renova Keramik, Plan Waschtisch, Plan Keramik, Keramak Plan, Keramag Keramik, Plan WC Sitz, Plan-WC Sitz, WC Deckel, Plan WC-Deckel, Absenkautomatik |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,94* | € 54,99* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,71* | € 56,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,56* | € 60,56* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 47,09* | € 61,23* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 53,04* | € 69,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|