| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-17351 Herst.-Nr.: 572120000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RENOVA NR. 1 PLAN WC-Sitz eckig softclose, Befest. von oben, weiß
WC-Sitz nach DIN 19516 aus Duroplast mit übergreifendem Deckel mit abnehmbaren, durch Madenschrauben gesicherten, Metallscharnieren mit Absenkautomatik Befestigung von oben Leichte Reinigung durch integrierte, leicht erhabene Sitzpuffer Passend zu WC 202150 und 202160 Fabrikat: KERAMAG Modell: Renova Nr. 1 Plan Modell-Nr.: 572120 Größe: Breite 360 mm, Ausladung: 440 mm Gewicht: 3,0 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, WC-Sitz-Befestigungssatz, toilettendeckel geberit weiß, klobrille, klobrille weiß, Renova Plan, Renova Keramik, Plan Waschtisch, Plan Keramik, Keramak Plan, Keramag Keramik, Plan WC Sitz, Plan-WC Sitz, WC Deckel, Plan WC-Deckel, Absenkautomatik |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,14* | € 124,36* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 104,91* | € 130,31* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 109,27* | € 135,90* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,23* | € 144,45* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 126,28* | € 155,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|