| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-17221 Herst.-Nr.: 572110000 EAN/GTIN: 4022009305661 |
| |
|
| | |
| RENOVA PLAN WC-Sitz eckig Scharniere Edelstahl, weiß
WC–Sitz nach DIN 19516 aus Duroplast mit übergreifendem Deckel mit höhenverstellbaren Standard L-Scharnieren Scharniere aus Edelstahl mit einrastbarer, ovaler Unterlegscheibe zur leichteren Montage, Befestigung von unten Leichte Reinigung durch integrierte, leicht erhabene Sitzpuffer Passend zu WC 202150 und 202160 Fabrikat: KERAMAG Modell: Renova Nr. 1 Plan Modell-Nr.: 572110 Größe: Breite 360 mm, Ausladung: 440 mm Gewicht: 2,7 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, WC-Sitz-Befestigungssatz, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß, Renova Plan, Renova Keramik, Plan Waschtisch, Plan Keramik, Keramak Plan, Keramag Keramik, Plan WC Sitz, Plan-WC Sitz, WC Deckel, Plan WC-Deckel, Absenkautomatik |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,80* | € 79,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,05* | € 84,89* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 66,10* | € 84,96* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,37* | € 90,02* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 73,15* | € 93,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|