Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Press-Fitting Überspringbogen 18 mm IG/AG Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Press-Fitting Überspringbogen 18 mm IG/AG Wasser
Press-Fitting Überspringbogen 18 mm IG/AG Wasser
Artikel-Nr.:
     2172-15660
Hersteller:
     Bänninger
Herst.-Nr.:
     P58118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressfitting
Pressfittings
Überspringbogen
pressfitting
Press-FittingÜberspringbogen 18 mm IG/AG Wasser
Typ Kontur V

Druckbeständigkeit: 16 bar
Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110°
kurzzeitig max. 135°
Anwendungsgebiete:
Trinkwasser
Brauch-und Regenwasser
Heizung
Industrieanlagen
Kühlung

DVGW-zugelassen
Weitere Suchbegriffe: Press-Fitting, Profipress, Fittings, Viega, Bänninger, Seppelfricke, Heizung, Wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.