Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Press-Fitting Deckenwinkel 22x3/4" Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Press-Fitting Deckenwinkel 22x3/4" Wasser
Press-Fitting Deckenwinkel 22x3/4" Wasser
Artikel-Nr.:
     2172-15620
Hersteller:
     Bänninger
Herst.-Nr.:
     P44712234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Press Deckenwinkel
Press Wandscheibe
Pressfitting
Pressfittings
Press-Fitting Deckenwinkel 22x3/4" Wasser

Bereich Trinkwasser, Heizung und Industrieanlagen:
Einsatz mit EPDM O-Ring (schwarz)
Typ Kontur V
DVGW-zugelassen



Druckbeständigkeit: 16 bar
Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110°
kurzzeitig max. 135°
Anwendungsgebiete:
Trinkwasser
Brauch-und Regenwasser
Heizung
Industrieanlagen
Kühlung

DVGW-zugelassen
Weitere Suchbegriffe: Deckenwinkel, Wandscheibe, press deckenwinkel, Press-Fitting, Profipress, Fittings, Viega, Bänninger, Seppelfricke, Heizung, Wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.