Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerschläuche für Sanitär und Heizung 1" IG 1" IG Bogen 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panzerschläuche für Sanitär und Heizung 1" IG 1" IG Bogen 700 mm
Panzerschläuche für Sanitär und Heizung 1" IG 1" IG Bogen 700 mm
Artikel-Nr.:
     2172-15526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9206425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Messingfittings
Panzerschläuche für Sanitär und Heizung 1" IG 1" IG Bogen 700 mm / 800 mm

Panzerschlauch, Edelstahlgeflecht

Entsprechen der UBA-EAS Leitlinie KTW-A für den Anschluss von Armaturen und Apparaten für sichtbare und zugängliche Installation
Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet
Mit Edelstahldrahtumflechtung und Anschlüssen aus Messing
Beständig gegen Frostschutzmittel auf Glykolbasis in handelsüblicher Dosierung bis 50%
Betriebsdruck: 10 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +70°C
Ohne Dichtungen
1 x gerade mit Überwurf, 1 x 90° Bogen mit Überwurf

Länge [mm]:800/700
Größe:DN 25 (1")
Typ:1“
Gesamtlänge [mm]:800/700


Weitere Suchbegriffe: Armaturenanschlussschlauch, Flex-Anschlussschlauch, Flexair-Schlauch, Flexibler Anschlussschlauch, Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, messing-bogen g1, messing bogen, messing-winkel 90°, Panzerschläuche, Flexschläuche, Panzerschläuche für Heizung, Panzerschläuchefür Sanitär, Verbindungsschläuche, Edelstahlschläuche, Panzerschläuche 1", Silikon Panzerschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.