Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI Bohrkonsolenset f.Flachheizkörper Länge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI Bohrkonsolenset f.Flachheizkörper Länge: 200 mm
KERMI Bohrkonsolenset f.Flachheizkörper Länge: 200 mm
Artikel-Nr.:
     2172-15143
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     ZB02760004
EAN/GTIN:
     4037486258102
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
heizkörper kermi
heizkörper
KERMI Bohrkonsolenset f.Flachheizkörper Länge: 200 mm

Kermi Bohrkonsolen-Set bestehend aus
stabilem Stahlkern mit verstellbarem
Bohrkonsolenkopf zur Wandmontage.
Passend für Kermi Flachheizkörper mit
Aufhängelaschen mit einer Höhe von 25
mm und Dicke von 2 mm.
Mit drehbarem Bohrkonsolenkopf zum
Aufsetzen des Heizkörpers.
Sicherungsbügel gegen Ausheben des
Heizkörpers und Abstandhalter
inklusive. Bohrkonsolenkopf mit
Sechskantprofil für schnellere und
einfachere Justierung der Konsole.
Konsolenhülse mit geschlossenem,
längsseitigem Schlitz.
Serienfarbe: verzinkt
Länge: 95 mm, 130 mm, 160 mm oder 200
mm je nach Ausführung.
Der Lieferumfang des Bohrkonsolen-Set
besteht aus:
- 2 Bohrkonsolen
- 2 Sicherungsbügel
- 2 Abstandshalter
- 1 Montageanleitung
Der Lieferumfang der Bohrkonsole als 3.
Konsole ab BL 1800 mm (Set) besteht aus:
- 1 Bohrkonsole
- 1 Sicherungsbügel
- 1 Abstandshalter
Die Anzahl der Befestigungspunkte ist
entsprechend der Baugröße des
Heizkörpers, Einsatzfall / -ort und
vorliegendem Wandbaustoff auszuwählen.
Die Konsole erfüllt die
Anforderungsklasse 2 gemäß der
Richtlinie VDI 6036

Bauhöhe: 30 mm
Baulänge: 210 mm
Bautiefe: 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Kermi Befestigung,Bohrkonsolen, Bohrkonsolen für Heizkörper, nur Bohrkonsolen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 5,75*
€ 8,42*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 7,23*
€ 10,27*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.