Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYR Sicherheitsgruppe 1/2", 10 bar, mit Druckminderer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SYR Sicherheitsgruppe 1/2", 10 bar, mit Druckminderer
SYR Sicherheitsgruppe 1/2", 10 bar, mit Druckminderer
SYR Sicherheitsgruppe 1/2", 10 bar, mit Druckminderer
Artikel-Nr.:
     2172-14963
Hersteller:
     Hans Sasserath
Herst.-Nr.:
     002515862
EAN/GTIN:
     4017905231572
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Sicherheitsgruppe
Sicherheitsgruppe 1/2", 10 bar, mit Druckminderer
Syr Art.-Nr. 002515862


für den Anschluss von geschlossenen
Trinkwassererwärmern nach DIN 1988.
Bestehend aus: Absperrventil, Rückfluss-
verhinderer mit Prüfeinrichtung, zweitem
Absperrventil (nur DN 20), Membran-
Sicherheitsventil, neuem, verlängerbarem
Ablauftrichter und mit Druckminderer,
Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6
bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar
Gehäuse aus Pressmessing, Kappe des
Sicherheitsventils aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff. Sitz des Sicher-
ventils aus Edelstahl.
DN 15, 10 bar, Verschraubung G 1/2, rg.
Bauteilprüfungen: DIN-DVGW geprüft,
TÜV-SV-05-545, Schallschutzprüfnummer
PA-IX 1794/I.

Weitere Suchbegriffe: sicherheitsgruppe brass, 10 bar sicherheitsgruppe, druckminderer, Syr, Syr Sicherheitsgruppe, Syr Sicherheitsgruppe o. Druckminderer, 002515000, Syr 002515000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.