Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYR Sicherheitsgruppe Typ 25 SYRobloc 1/2" 8 bar m. Druckminderer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SYR Sicherheitsgruppe Typ 25 SYRobloc 1/2" 8 bar m. Druckminderer
SYR Sicherheitsgruppe Typ 25 SYRobloc 1/2" 8 bar m. Druckminderer
SYR Sicherheitsgruppe Typ 25 SYRobloc 1/2" 8 bar m. Druckminderer
Artikel-Nr.:
     2172-14962
Hersteller:
     SYR
Herst.-Nr.:
     002515801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Sicherheitsgruppe
SYR Sicherheitsgruppe 25 SYRobloc mit Druckminderer
DN15 G1/2 8bar rohgelb

Syr Art.-Nr. 0025.15.000

SYRobloc-Sicherheitsgruppe 25,
für den Anschluss von geschlossenen
Trinkwassererwärmern nach DIN 1988.
Bestehend aus: Absperrventil, Rückfluss-
verhinderer mit Prüfeinrichtung, zweitem
Absperrventil (nur DN 20), Membran-
Sicherheitsventil, neuem, verlängerbarem
Ablauftrichter und mit Druckminderer,
Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6
bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar
Gehäuse aus Pressmessing, Kappe des
Sicherheitsventils aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff. Sitz des Sicher-
ventils aus Edelstahl.
DN 15, 8 bar, Verschraubung G 1/2, rg.
Bauteilprüfungen: DIN-DVGW geprüft,
TÜV-SV-05-545, Schallschutzprüfnummer
PA-IX 1794/I.

Weitere Suchbegriffe: syr druckminderer 1/2", syr sicherheitsgruppe, sicherheitsgruppe brass, Syr, Syr Sicherheitsgruppe, Syr Sicherheitsgruppe o. Druckminderer, 002515000, Syr 002515000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.