| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-13287 Herst.-Nr.: FK0110416 EAN/GTIN: 4037486008714 |
| |
|
| | |
| KERMI FK0 Profil-Kompaktheizkörper Typ 11/400/1600
KERMI Profil-Kompaktheizkörper (Niedertemperatur-Heizkörper) aus Stahlblech gem. EN 442. Sickenteilung 33 1/3 mm. Übergreifende obere Abdeckung und geschlossene seitliche Blenden (Typ 11). Inkl. auf System abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset, welches die Anforderungsklasse 2 gemäß der Richtlinie VDI 6036 erfüllt. Blind- und Entlüftungsstopfen im Lieferumfang enthalten. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Die Bauausführung (Typ 11) entspricht den Anforderungen der GUV. Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept möglich. Gegen Aufpreis Korrosionsschutzbeschichtung für den Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach DIN 55900-2. Anschlüsse: 4 x G 1/2" Innengewinde Lackierung: Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar Medium: Heißwasser bis 110 Grad C Befestigung: Befestigungslaschen
Typ: 11 Bauhöhe: 400 mm Baulänge: 1600 mm Bautiefe: 61 mm Farbe: weiß Betriebsdruck: 10 bar Abdeckung: mit Heizkörperexponent: 1,2371 Wärmeleist. 75/65-20: 1115 Watt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kermi-Heizkörper, Bohrkonsolen, Radiator, Planheizkörper, Kermi Planheizkörper, Vertikalheizkörper, Designheizkörper, Plattenheizkörper, Therm X2, Profil-Kompakt, Wärmeverteilung, Energiesparheizkörper, nur Kompakt, nur Kompaktheizkörper, Typ 11 |
| | |
| |