Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-12263 Herst.-Nr.: 357207 EAN/GTIN: 4015211357207 |
| |
|
| | |
| VIEGA Rotguss Hahnverlängerung 3525 1", 40 mm, Innenvielkant
Verlängerung - Rotguss
- R-Gewinde, Rp-Gewinde
Ausstattung Innenvielkant
Modell 3525
Artikelnummer 357 207 R (Außengewinde kegelig): 1 Rp (Innengewinde zylindrisch): 1 L (Länge): 40 Verlängerung, aus Rotguss, mit konischem Außengewinde nach DIN EN 10226 und zylindrischem Innengewinde, mit Innenvielkant, langes Innengewinde zum Kürzen bei 50, 65, 80 und 100 mm, in den Größen 3/8, 1/2 und 3/4, Modell-Nr. 3525
3540 008040000 (Conex Universal Limited) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bänninger, Hahnverlängerung 1", rotguss, Fittings, Fittings rotguss, Rotgussfittings, Schraubfittings |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,00* | ab € 7,05* | € 9,85* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,18* | € 10,03* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 7,54* | € 10,48* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 7,63* | € 10,60* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 9,46* | € 13,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|