Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Schlauch"H", Überwurfmutter 3/8" und 1/2", Länge 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler Schlauch"H", Überwurfmutter 3/8" und 1/2", Länge 500 mm
Flexibler Schlauch"H", Überwurfmutter 3/8" und 1/2", Länge 500 mm
Artikel-Nr.:
     2172-12108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     102210699
EAN/GTIN:
     4021163149616
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter
Flexibler Schlauch"H", Überwurfmutter 3/8" und 1/2", Länge 500 mm

Flexible Verbindungsschläuche für den Anschluss von Sanitär-Armaturen
Silikon-Schlauch DIN-DVGW geprüft nach W270 / W543 und KTW A mit einer Umflechtung aus Edelstahldraht, Anschlüsse aus Messing vernickelt

Länge 500 mm
Innendurchmesser: 8 mm
Biegeradius: > 30 mm

max: zulässige Betriebstemperatur: +85° C
max: zulässiger Betriebsdruck: 10 bar
Weitere Suchbegriffe: Panzerschläuche, Flexschläuche, Panzerschläuche für Heizung, Panzerschläuchefür Sanitär, Verbindungsschläuche, Edelstahlschläuche, Silikonschlauch, Silkonflexschlauch, Flexschlauch, Anschlußschläuche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,81*
€ 5,59*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 4,00*
€ 5,74*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 11,07*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,49*
€ 16,34*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,17*
€ 16,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
102060699
ab € 4,85*
Ähnlich
Schell
102120699
ab € 15,90*
Ähnlich
Schell
102100699
ab € 2,83*
Ähnlich
Schell
102110699
ab € 3,92*
Ähnlich
Schell
102180630
ab € 5,27*
Ähnlich
Schell
102190630
ab € 6,56*
Ähnlich
Schell
102220699
ab € 18,87*
Ähnlich
Schell
102200699
ab € 3,51*
Ähnlich
Schell
102020699
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.