Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Mineralfaserschalen alukaschiert Rohr 35/40mm Dämmstärke


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Alu Mineralfaserschalen alukaschiert Rohr 35/40mm Dämmstärke
Alu Mineralfaserschalen alukaschiert Rohr 35/40mm Dämmstärke
Artikel-Nr.:
     2172-12069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6040035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrisolierung Steinwolle Alukaschi...
Rohrschale Steinwolle
Schlauch Rohrschale Steinwolle
Steinwolle Schlauch
Alu Mineralfaserschalen alukaschiert Rohr 35mm/40mm Dämmstärke
mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie
geschlitzte Rohrschalen aus Steinwolle
Alu Mineralfaserschalen
Wärmeleitkoeffizient:
0,037 W/(mK) nach
DIN 526
System geprüft gem. Euro-Brandklasse A2 L s1 d0 nach
DIN EN 13501-1
Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung Nr.: Z-23.14-1855
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung steinwolle alukaschiert, Mineralfaserschalen, Mineralisolierung, Alukaschierte Isolierung, Rohrschalen, Steinwolle Isolierung, Alu-kaschierte Isolierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,16*
€ 13,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,00*
€ 13,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,45*
€ 12,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,08*
€ 12,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,85*
€ 11,72
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.