| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-11985 Herst.-Nr.: 002415000 EAN/GTIN: 4017905000154 |
| |
|
| | |
| SYRobloc-Sicherheitsgruppe 24, DN 15, 6 bar, Verschraubung G1/2, rohgelb
Syr Art.-Nr. 0024.15.000
für den Anschluss von geschlossenen Trinkwassererwärmern nach DIN 1988. Bestehend aus: Absperrventil, Rückfluss- verhinderer mit Prüfeinrichtung, zweitem Absperrventil (nur DN 20), Membran- Sicherheitsventil und neuem, verlänger- barem Ablauftrichter. Gehäuse aus Press- messing, Kappe des Ventils aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Sitz des Sicherheitsventils aus Edelstahl. DN 15, 6 bar, Verschraubung G 1/2, rg. Bauteilprüfungen: DIN-DVGW geprüft, TÜV-SV-05-545, Schallschutzprüfnummer PA-IX 1794/I.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 62,91* | € 78,41* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,08* | € 91,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,23* | € 99,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|