Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2160 PH 1 Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     214W-6683380
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6683380
EAN/GTIN:
     4010886803769
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.06 m
Verpackungshöhe:
0.085 m
Verpackungslänge:
0.22 m
Länge:
180 mm
Klingenlänge:
80 mm
Schraubenmaß:
M2 - M3
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
1
Klingendurchmesser:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph1, ph schraubendreher, Gedore, 6683380, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,42*
€ 4,64*
3 Tage
816
20
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,79*
3 Tage
816
10
€ 5,45*
ab € 3,62*
€ 4,85*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 4,97*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 3,63*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6416500
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.