Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4047728058728 Herst.-Nr.: V2667N EAN/GTIN: 4047728058728 |
| |
|
| | |
| - Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Länge l2: 43.7 mm
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.06 kg | Länge Warenwirtschaft: | 72 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 55 mm | Breite Warenwirtschaft: | 25 mm | Verpackungsvolumen: | 99 ccm | Masse Gewicht: | 0.06 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchsteckknarre, Umschaltknarre, Zahnradknarre, Knarre, Gelenkumschaltknarre, Ratsche |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,30* | € 4,75* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,55* | € 5,09* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,02* | € 5,76* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,00* | € 5,77* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,13* | € 6,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|