Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gewinderollen-Satz 843-115/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
843-420/3;843-110/3;843-220/3;843-415/3;843-215/3;843-1175/3;843-120/3;843-425/3;843-1125/3;843-4175/3;843-225/3;843-415L/3;843-2175/3;843-210/3;843-115/3
843-420/3;843-110/3;843-220/3;843-415/3;843-215/3;843-1175/3;843-120/3;843-425/3;843-1125/3;843-4175/3;843-225/3;843-415L/3;843-2175/3;843-210/3;843-115/3
Artikel-Nr.:
     214W-4000896209422
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     843-115/3
EAN/GTIN:
     4000896209422
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
gewindereparatursatz hazet
gewinde reparatursatz

Steigung 1,5 mm (Rechtsgewinde), für 843-1

Ersatz-Gewinderollen (je 3 Stück) für Gewinderoll-Sätze HAZET 843

  • Made In Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.037 kg
Länge Warenwirtschaft:
65 mm
Höhe Warenwirtschaft:
55 mm
Breite Warenwirtschaft:
53 mm
Verpackungsvolumen:
189 ccm
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidzeug-Satz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,28*
€ 71,23*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,33*
€ 71,29*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,20*
€ 72,06*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,14*
€ 74,60*
Lager 214
38
€ 4,30*
ab € 61,38*
€ 79,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.